Star Field(星野商店)
こどものぐんて
綿を多く使用しているので火にも強く、ポリウレタン糸使用で収縮性に優れ着用感が良い。
用途
芋ほり・アウトドアに最適
機能
収縮性・耐熱
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18948397
1082
3S(子ども用)
12.5
4.5
6.5
15
綿・ポリウレタン
生成
30
360
10
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
18948406
1082
2S(子ども用)
13
4.8
7
15.5
綿・ポリウレタン
生成
35
420
10
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
18948415
1082
S(子ども用)
14
5.1
7.5
16
綿・ポリウレタン
生成
45
540
10
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
18948424
1082
M(子ども用)
15.5
5.5
8
17
綿・ポリウレタン
生成
50
600
10
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
18948433
1082
L(子ども用)
17
6
8.3
17.5
綿・ポリウレタン
生成
55
660
10
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください