Star Field(星野商店)
特紡手袋4本編
4本編で極厚タイプ、反毛繊維使用でエコで風合いの良い手袋
用途
一般作業・運搬作業
糸本数(本)
4
質量(g/ダース)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18948449
1061
フリー
22
8
9
ポリエステル・ポリウレタン・綿・その他
生成
12
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください