竹の繊維抗菌下履き手袋6双組

竹の繊維抗菌下履き手袋6双組 - Star Field(星野商店)竹の繊維抗菌下履き手袋6双組 - Star Field(星野商店)竹の繊維抗菌下履き手袋6双組 - Star Field(星野商店)
(2件のレビュー)

竹の繊維で吸水速乾性・抗菌性に優れ柔らかく着用感が良い。

用途下履き用・商品検査用として最適。機能吸水速乾性・抗菌性・柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(6双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189484581083S2067.5レーヨン・ポリエステル生成6
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
189484671083M20.56.38レーヨン・ポリエステル生成6
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
189484761083L216.58.5レーヨン・ポリエステル生成6
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18948458
2024-03-15
用途: 清掃作業時のニトリル手袋の下履きとして
サービス業

生地が丈夫で汗をかいても臭くなりにくいのが嬉しいです。ビニール手袋を素手につけると汗でべちゃべちゃで不快ですが、下履きをつけるだけで快適さが違います。今までは綿の者を使用していましたが、そちらより生地が暑いです。しかし、生地が厚いため、夏場は手が熱いので長時間つけていられません。また、綿より生地がしっかりしているため、ややキツメです。ゆったり感が欲しい方はワンサイズ上が良いかもです。

対象商品 : 18948476
2023-03-02
用途: 冬の作業時全般

手荒れを防ぐ為に使用している。手荒れが酷い場合には就寝時にクリームを塗ってから着用すると効果が高い。時には手がジンジンするほど温まる。そうして古びたら作業用におろす。2020年、年末にも購入したがその時の手触りのしっとり感が薄れているように思った。まだ余り値上がりしていないのが嬉しい。これからも使い続けるだろう。他の実店舗やECでは、見たことがない!?不思議だ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする