曜日別特売

2枚刃 エステックラジアスエンドミル

2枚刃 エステックラジアスエンドミル - S&K(三興製作所)

高級粉末ハイスを採用しています。
コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。

材質高級粉末ハイス(STEC)刃長(mm)15刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18948677STECVSR2T 6X0.3R0.3
7,740
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
18948695STECVSR2T 6X1R1
7,740
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
18948704STECVSR2T 6X1.5R1.5
7,740
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
18948713STECVSR2T 6X2R2
7,740
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
18948686STECVSR2T 6X0.5R0.5
7,740
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする