2枚刃 ロング刃エンドミル

2枚刃 ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03内容量1本
267件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18950637LVS2T 2.1X12125562.1
6,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
18950646LVS2T 2.2X12125562.2
6,730
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
18950655LVS2T 2.3X12125562.3
6,730
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
18950664LVS2T 2.4X12125562.4
6,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
18950673LVS2T 2.5X15155562.5
6,580
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
18950689LVS2T 2.6X15155562.6
6,580
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18950698LVS2T 2.7X15155562.7
6,580
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18950707LVS2T 2.8X15155562.8
6,580
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
18950725LVS2T 3X40408063
7,430
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
18950734LVS2T 3.1X20206063.1
5,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
18950743LVS2T 3.2X20206063.2
5,700
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
18950759LVS2T 3.3X20206063.3
5,700
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
18950768LVS2T 3.4X20206063.4
5,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
18950777LVS2T 3.5X20206063.5
5,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
18950786LVS2T 3.6X20206063.6
5,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
18950795LVS2T 3.7X20206063.7
5,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
18950804LVS2T 3.8X20206063.8
5,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
18950829LVS2T 4X50509064
7,430
4,398
4,838(税込)
当日出荷
18950838LVS2T 4.1X20206064.1
5,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
18950847LVS2T 4.2X20206064.2
5,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
18950856LVS2T 4.3X20206064.3
5,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
18950865LVS2T 4.4X20206064.4
5,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
18950874LVS2T 4.5X25256564.5
5,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
18950883LVS2T 4.6X25256564.6
5,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
18950899LVS2T 4.7X25256564.7
5,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
18950908LVS2T 4.8X25256564.8
5,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
18950926LVS2T 5X40408065
5,390
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
18950935LVS2T 5X50509065
6,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
18950944LVS2T 5.1X25256565.1
5,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
18950953LVS2T 5.2X25256565.2
5,700
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
18950969LVS2T 5.3X25256565.3
5,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
18950978LVS2T 5.4X25256565.4
5,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
18950987LVS2T 5.5X30307065.5
5,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
18950996LVS2T 5.6X30307065.6
5,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
18951005LVS2T 5.7X30307065.7
5,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
18951014LVS2T 5.8X30307065.8
5,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
18951023LVS2T 5.9X30307065.9
5,700
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
18951039LVS2T 6.1X30307066.1
6,580
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18951048LVS2T 6.2X30307586.2
6,580
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
18951057LVS2T 6.3X30307586.3
6,580
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
18951066LVS2T 6.4X30307586.4
6,580
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
18951075LVS2T 6.5X30307586.5
6,580
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
18951084LVS2T 6.6X30307586.6
6,580
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
18951093LVS2T 6.7X30307586.7
6,580
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18951109LVS2T 6.8X30307586.8
6,580
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
18951118LVS2T 6.9X30307586.9
6,580
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18951127LVS2T 7X40408587
5,350
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
18951136LVS2T 7X50509587
6,290
3,788
4,167(税込)
5日以内出荷
18951145LVS2T 7X606010587
6,850
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
18951154LVS2T 7.1X30307587.1
6,580
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする