2枚刃テーパエンドミル ショート刃

2枚刃テーパエンドミル ショート刃 - S&K(三興製作所)
材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10内容量1本
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
片角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18953604TES2T 3X0.5°610550.5
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953613TES2T 3X1°610551
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953629TES2T 3X1.5°610551.5
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953638TES2T 3X2°610552
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953647TES2T 3X2.5°610552.5
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953656TES2T 3X3°610553
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953674TES2T 3X7°610557
11,550
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
18953683TES2T 3X10°6105510
12,670
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
18953699TES2T 4X0.5°612600.5
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953708TES2T 4X1°612601
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953717TES2T 4X1.5°612601.5
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953726TES2T 4X2°612602
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953735TES2T 4X2.5°612602.5
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953744TES2T 4X3°612603
8,560
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18953753TES2T 4X5°612605
10,290
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18953769TES2T 4X7°612607
13,630
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
18953778TES2T 4X10°8126010
15,250
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
18953787TES2T 5X0.5°615700.5
8,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18953796TES2T 5X1°615701
8,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18953805TES2T 5X1.5°615701.5
8,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18953814TES2T 5X2°615702
8,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18953823TES2T 5X2.5°615702.5
8,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18953839TES2T 5X3°615703
8,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18953848TES2T 5X5°615705
11,170
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
18953857TES2T 5X7°815707
15,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
18953866TES2T 5X10°10157010
22,860
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18953875TES2T 6X0.5°620750.5
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18953884TES2T 6X1°620751
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18953893TES2T 6X1.5°620751.5
9,460
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18953909TES2T 6X2°620752
10,020
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18953918TES2T 6X2.5°620752.5
10,020
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18953927TES2T 6X3°820753
10,020
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18953936TES2T 6X5°820755
13,340
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
18953945TES2T 6X7°1020757
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
18953954TES2T 6X10°12207510
24,840
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18953963TES2T 8X0.5°825800.5
11,020
6,088
6,697(税込)
3日以内出荷
18953979TES2T 8X1°825801
11,020
6,088
6,697(税込)
3日以内出荷
18953988TES2T 8X1.5°825801.5
11,020
6,088
6,697(税込)
5日以内出荷
18953997TES2T 8X2°825802
12,090
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
18954006TES2T 8X2.5°1025802.5
12,090
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
18954015TES2T 8X3°1025803
12,090
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
18954024TES2T 8X5°1225805
19,290
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18954033TES2T 8X7°1225807
23,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
18954049TES2T 8X10°16259510
32,450
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
18954058TES2T 10X0.5°1025800.5
13,360
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
18954067TES2T 10X1°1025801
13,360
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
18954076TES2T 10X1.5°1025801.5
15,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
18954085TES2T 10X2°1025802
18,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
18954094TES2T 10X2.5°1225852.5
19,650
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
18954103TES2T 10X3°1225853
19,650
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする