曜日別特売

2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃

2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃 - S&K(三興製作所)
材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10内容量1本
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
片角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18954347TE2T 3X0.5°615600.5
8,960
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954356TE2T 3X1°615601
8,960
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954365TE2T 3X1.5°615601.5
8,960
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954374TE2T 3X2°615602
8,960
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954383TE2T 3X2.5°615602.5
8,960
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954408TE2T 3X4°615604
9,790
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18954417TE2T 3X5°615605
9,790
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
18954426TE2T 3X7°615607
11,550
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
18954444TE2T 4X0.5°620650.5
8,960
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954453TE2T 4X1°620651
8,960
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954469TE2T 4X1.5°620651.5
8,960
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954478TE2T 4X2°620652
8,960
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
18954487TE2T 4X2.5°620652.5
9,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954496TE2T 4X3°620653
9,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954505TE2T 4X4°620654
10,290
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
18954514TE2T 4X5°620655
10,290
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
18954523TE2T 4X7°820707
13,630
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
18954548TE2T 5X0.5°825800.5
9,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954557TE2T 5X1°825801
9,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954566TE2T 5X1.5°825801.5
9,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954575TE2T 5X2°825802
9,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954584TE2T 5X2.5°825802.5
9,360
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18954593TE2T 5X3°825803
9,360
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
18954609TE2T 5X4°825804
11,170
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
18954645TE2T 6X0.5°830800.5
9,950
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18954654TE2T 6X1°830801
9,950
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
18954663TE2T 6X1.5°830801.5
9,950
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
18954679TE2T 6X2°830802
10,510
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18954688TE2T 6X2.5°830802.5
10,510
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18954697TE2T 6X3°830803
10,510
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
18954706TE2T 6X4°1030854
13,340
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
18954715TE2T 6X5°1030855
13,340
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
18954724TE2T 6X7°1230907
18,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18954733TE2T 6X10°16309010
24,840
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
18954749TE2T 8X0.5°1035900.5
11,570
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
18954758TE2T 8X1°1035901
11,570
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
18954767TE2T 8X1.5°1035901.5
11,570
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
18954776TE2T 8X2°12351002
12,710
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
18954785TE2T 8X2.5°12351002.5
12,710
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
18954794TE2T 8X3°12351003
12,710
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
18954803TE2T 8X4°12351004
17,830
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18954819TE2T 8X5°12351005
19,290
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18954828TE2T 8X7°16351057
23,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18954846TE2T 10X0.5°12401000.5
13,360
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
18954855TE2T 10X1°12401001
13,360
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
18954864TE2T 10X1.5°12401001.5
15,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
18954873TE2T 10X2°12401002
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18954889TE2T 10X3°12401003
19,650
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18954898TE2T 10X4°16401104
23,560
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
18954907TE2T 10X5°16401105
25,650
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする