S&K(三興製作所)
4枚刃 シグマリードエンドミル レギュラ刃
不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
ねじれ角(°)
55~45
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18956264
シグマM 6.0
15
65
6
6
¥
5,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18956273
シグマM 8.0
20
75
8
8
¥
6,190
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
18956289
シグマM 10.0
25
90
10
10
¥
7,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18956298
シグマM 12.0
30
95
12
12
¥
9,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18956307
シグマM 14.0
35
110
16
14
¥
11,410
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
18956316
シグマM 15.0
40
115
16
15
¥
12,750
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
18956325
シグマM 16.0
40
115
16
16
¥
13,660
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
18956334
シグマM 18.0
40
115
16
18
¥
16,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
18956343
シグマM 20.0
45
130
20
20
¥
19,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
18956359
シグマM 22.0
45
130
20
22
¥
24,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18956368
シグマM 25.0
50
140
25
25
¥
28,070
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
18956377
シグマM 30.0
55
150
25
30
¥
44,160
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください