S&K(三興製作所)
4枚刃 シグマリードエンドミル ロング刃
ΣMのロング刃長です。
不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
ねじれ角(°)
50~40
外径許容差(mm)
+0.03~0
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18956386
シグマL 6.0
25
75
6
6
¥
7,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
18956395
シグマL 8.0
35
90
8
8
¥
9,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18956404
シグマL 10.0
45
110
10
10
¥
9,920
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
18956413
シグマL 12.0
55
120
12
12
¥
12,450
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
18956429
シグマL 14.0
65
140
16
14
¥
16,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
18956438
シグマL 15.0
75
150
16
15
¥
17,610
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
18956447
シグマL 16.0
75
150
16
16
¥
19,730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
18956456
シグマL 18.0
75
150
16
18
¥
24,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
18956465
シグマL 20.0
85
160
20
20
¥
27,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
18956474
シグマL 22.0
85
160
20
22
¥
32,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
18956483
シグマL 25.0
105
180
25
25
¥
44,250
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
18956499
シグマL 30.0
105
185
25
30
¥
69,550
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください