S&K(三興製作所)
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
外径許容差がプラスとなっています。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
+0.03~0
内容量
1本
バスケットに入れる
216
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18957043
VSM4T 3.1
10
50
6
3.1
¥
5,210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18957059
VSM4T 3.2
10
50
6
3.2
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
18957068
VSM4T 3.3
10
50
6
3.3
¥
5,210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18957077
VSM4T 3.4
10
50
6
3.4
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
18957086
VSM4T 3.6
12
60
8
3.6
¥
5,210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18957095
VSM4T 3.7
12
60
8
3.7
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
18957104
VSM4T 3.8
12
60
8
3.8
¥
5,210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18957113
VSM4T 3.9
12
60
8
3.9
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
18957129
VSM4T 4.1
12
60
8
4.1
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18957138
VSM4T 4.2
12
60
8
4.2
¥
5,210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18957147
VSM4T 4.3
12
60
8
4.3
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18957156
VSM4T 4.4
12
60
8
4.4
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
18957165
VSM4T 4.6
15
60
8
4.6
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
18957174
VSM4T 4.7
15
60
8
4.7
¥
5,210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18957183
VSM4T 4.8
15
60
8
4.8
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18957199
VSM4T 4.9
15
60
8
4.9
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
18957208
VSM4T 5.1
15
60
8
5.1
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18957217
VSM4T 5.2
15
60
8
5.2
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18957226
VSM4T 5.3
15
60
8
5.3
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18957235
VSM4T 5.4
15
60
8
5.4
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18957244
VSM4T 5.6
15
60
8
5.6
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18957253
VSM4T 5.7
15
60
8
5.7
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18957269
VSM4T 5.8
15
60
8
5.8
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
18957278
VSM4T 5.9
15
60
8
5.9
¥
5,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
18957287
VSM4T 6.1
15
60
8
6.1
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18957296
VSM4T 6.2
15
60
8
6.2
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18957305
VSM4T 6.3
15
60
8
6.3
¥
5,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
18957314
VSM4T 6.4
15
60
8
6.4
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18957323
VSM4T 6.6
20
65
10
6.6
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18957339
VSM4T 6.7
20
65
10
6.7
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18957348
VSM4T 6.8
20
65
10
6.8
¥
5,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
18957357
VSM4T 6.9
20
65
10
6.9
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18957366
VSM4T 7.1
20
65
10
7.1
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18957375
VSM4T 7.2
20
65
10
7.2
¥
5,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
18957384
VSM4T 7.3
20
65
10
7.3
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18957393
VSM4T 7.4
20
65
10
7.4
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18957409
VSM4T 7.6
20
65
10
7.6
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18957418
VSM4T 7.7
20
65
10
7.7
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
18957427
VSM4T 7.8
20
65
10
7.8
¥
5,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
18957436
VSM4T 7.9
20
65
10
7.9
¥
5,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
18957445
VSM4T 8.1
20
65
10
8.1
¥
6,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18957454
VSM4T 8.2
20
65
10
8.2
¥
6,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18957463
VSM4T 8.3
20
65
10
8.3
¥
6,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18957479
VSM4T 8.4
20
65
10
8.4
¥
6,650
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
3日以内出荷
18957488
VSM4T 8.6
25
75
10
8.6
¥
6,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18957497
VSM4T 8.7
25
75
10
8.7
¥
6,650
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
3日以内出荷
18957506
VSM4T 8.8
25
75
10
8.8
¥
6,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18957515
VSM4T 8.9
25
75
10
8.9
¥
6,650
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
3日以内出荷
18957524
VSM4T 9.1
25
75
10
9.1
¥
6,650
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
3日以内出荷
18957533
VSM4T 9.2
25
75
10
9.2
¥
6,650
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ