4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃

4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃 - S&K(三興製作所)
材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10内容量1本
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18960936TE4T 3X0.5°6156063
9,880
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18960945TE4T 3X1°6156063
9,880
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18960954TE4T 3X1.5°6156063
9,880
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
18960963TE4T 3X2°6156063
9,880
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
18960979TE4T 3X2.5°6156063
9,880
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18960988TE4T 3X3°6156063
9,880
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18960997TE4T 3X4°6156063
10,780
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18961006TE4T 3X5°6156063
10,780
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
18961015TE4T 3X7°6156063
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
18961024TE4T 3X10°8156083
13,940
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
18961033TE4T 4X0.5°6206564
9,880
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18961049TE4T 4X1°6206564
9,880
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18961058TE4T 4X1.5°6206564
9,880
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
18961067TE4T 4X2°6206564
9,880
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18961076TE4T 4X2.5°6206564
10,290
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18961085TE4T 4X3°6206564
10,290
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
18961094TE4T 4X4°6206564
11,360
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
18961103TE4T 4X5°6206564
11,360
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
18961119TE4T 4X7°8207084
14,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
18961128TE4T 4X10°102070104
16,760
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18961137TE4T 5X0.5°8258085
10,290
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18961146TE4T 5X1°8258085
10,290
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18961155TE4T 5X1.5°8258085
10,290
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18961164TE4T 5X2°8258085
10,290
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18961173TE4T 5X2.5°8258085
10,290
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18961189TE4T 5X3°8258085
10,290
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18961198TE4T 5X4°8258085
12,310
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
18961207TE4T 5X5°8258085
12,310
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
18961216TE4T 5X7°102580105
17,540
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18961225TE4T 5X10°122580125
25,160
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18961234TE4T 6X0.5°8308086
11,010
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
18961243TE4T 6X1°8308086
11,010
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
18961259TE4T 6X1.5°8308086
11,010
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
18961268TE4T 6X2°8308086
11,570
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
18961277TE4T 6X2.5°8308086
11,570
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
18961286TE4T 6X3°8308086
11,570
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
18961295TE4T 6X4°103085106
14,650
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18961313TE4T 6X7°123090126
20,550
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18961329TE4T 6X10°163090166
27,310
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
18961338TE4T 8X0.5°103590108
12,710
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
18961347TE4T 8X1°103590108
12,710
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
18961356TE4T 8X1.5°103590108
12,710
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
18961365TE4T 8X2°1235100128
13,980
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
18961374TE4T 8X2.5°1235100128
13,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
18961383TE4T 8X3°1235100128
13,980
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
18961408TE4T 8X5°1235100128
21,220
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18961417TE4T 8X7°1635105168
25,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18961435TE4T 10X0.5°12401001210
13,360
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
18961444TE4T 10X1°12401001210
13,360
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
18961453TE4T 10X1.5°12401001210
15,940
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする