DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル

DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル - S&K(三興製作所)

DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。
アルミ加工に最適。

材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティングねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03内容量1本
全6種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18965599DL-GCALBE 3R1580
18,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18965608DL-GCALBE 4R2090
24,760
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
18965617DL-GCALBE 5R25100
28,480
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
18965626DL-GCALBE 6R30110
39,270
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
18965635DL-GCALBE 8R40140
80,390
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
18965644DL-GCALBE 10R45160
121,650
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする