Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ

Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ - S&K(三興製作所)

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。
用途に合わせて4種類の刃長をご用意。

材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18965739N-REアルファ 6X12662480
9,920
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
18965748N-REアルファ 7X147614485
10,770
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
18965757N-REアルファ 8X168816490
10,770
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
18965766N-REアルファ 9X189818495
11,770
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
18965775N-REアルファ 10X201010204100
11,770
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
18965784N-REアルファ 11X221110224105
15,310
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
18965793N-REアルファ 12X241212244110
15,310
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
18965809N-REアルファ 13X261312264112
17,850
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
18965818N-REアルファ 14X281412284115
17,850
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
18965827N-REアルファ 15X301512304120
19,560
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
18965836N-REアルファ 16X321616324125
20,120
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
18965845N-REアルファ 18X361816364130
21,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
18965854N-REアルファ 20X402020404140
22,670
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
18965863N-REアルファ 22X442220444150
29,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
18965879N-REアルファ 25X502525505160
34,850
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18965888N-REアルファ 28X562825565166
39,670
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
18965897N-REアルファ 30X603025605170
47,040
25,980
28,578(税込)
当日出荷
18965906N-REアルファ 32X643232646175
54,680
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18965915N-REアルファ 35X703532706185
68,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
18965924N-REアルファ 40X804032806200
93,510
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする