S&K(三興製作所)
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。
用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
表面処理
Nコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18966037
N-REアルファ 6X24
6
6
24
4
92
¥
11,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
18966046
N-REアルファ 8X32
8
8
32
4
106
¥
12,750
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
18966055
N-REアルファ 10X40
10
10
40
4
120
¥
15,590
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
18966064
N-REアルファ 12X48
12
12
48
4
134
¥
20,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
18966073
N-REアルファ 16X64
16
16
64
4
157
¥
28,190
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
18966089
N-REアルファ 20X80
20
20
80
4
180
¥
39,670
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
18966098
N-REアルファ 25X100
25
25
100
5
210
¥
59,510
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
18966107
N-REアルファ 30X120
30
25
120
5
230
¥
76,790
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
18966116
N-REアルファ 35X140
35
32
140
6
255
¥
130,350
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
18966125
N-REアルファ 40X160
40
32
160
6
280
¥
158,690
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください