曜日別特売

Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ

Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ - S&K(三興製作所)

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。
用途に合わせて4種類の刃長をご用意。

材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30内容量1本
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18966134N-REアルファ 6X306630498
13,680
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
18966143N-REアルファ 8X4088404114
15,920
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
18966159N-REアルファ 10X501010504130
22,660
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18966168N-REアルファ 12X601212604146
28,770
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
18966177N-REアルファ 16X801616804173
39,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
18966186N-REアルファ 20X10020201004200
58,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
18966195N-REアルファ 25X12525251255235
76,840
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
18966204N-REアルファ 30X15030251505260
105,670
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
18966213N-REアルファ 35X17535321756290
195,320
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
18966229N-REアルファ 40X20040322006320
236,940
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする