S&K(三興製作所)
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SAコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18966238
SA-GC2T 0.5
0.5
3
1
50
3
¥
8,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
18966247
SA-GC2T 0.6
0.6
3
1.2
50
3
¥
8,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
18966256
SA-GC2T 0.7
0.7
3
1.4
50
3
¥
8,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
18966265
SA-GC2T 0.8
0.8
3
1.6
50
3
¥
8,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
18966274
SA-GC2T 0.9
0.9
3
1.8
50
3
¥
8,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
18966283
SA-GC2T 1.1
1.1
4
2.5
50
4
¥
8,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18966299
SA-GC2T 1.2
1.2
4
2.5
50
4
¥
8,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18966308
SA-GC2T 1.3
1.3
4
2.5
50
4
¥
8,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
18966317
SA-GC2T 1.4
1.4
4
2.5
50
4
¥
8,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18966326
SA-GC2T 1.6
1.6
4
3.5
50
4
¥
8,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
18966335
SA-GC2T 1.7
1.7
4
3.5
50
4
¥
8,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18966344
SA-GC2T 1.8
1.8
4
3.5
50
4
¥
8,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18966353
SA-GC2T 1.9
1.9
4
3.5
50
4
¥
8,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
18966369
SA-GC2T 2.1
2.1
4
5
50
4
¥
8,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966378
SA-GC2T 2.2
2.2
4
5
50
4
¥
8,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966387
SA-GC2T 2.3
2.3
4
5
50
4
¥
8,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966396
SA-GC2T 2.4
2.4
4
5
50
4
¥
8,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966405
SA-GC2T 2.6
2.6
4
6
50
4
¥
8,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966414
SA-GC2T 2.7
2.7
4
6
50
4
¥
8,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966423
SA-GC2T 2.8
2.8
4
6
50
4
¥
8,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966439
SA-GC2T 2.9
2.9
4
6
50
4
¥
8,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966448
SA-GC2T 3.1
3.1
6
10
50
6
¥
9,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18966457
SA-GC2T 3.2
3.2
6
10
50
6
¥
9,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18966466
SA-GC2T 3.3
3.3
6
10
50
6
¥
9,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966475
SA-GC2T 3.4
3.4
6
10
50
6
¥
9,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966484
SA-GC2T 3.6
3.6
6
12
50
6
¥
9,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18966493
SA-GC2T 3.7
3.7
6
12
50
6
¥
9,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966509
SA-GC2T 3.8
3.8
6
12
50
6
¥
9,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18966518
SA-GC2T 3.9
3.9
6
12
50
6
¥
9,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18966527
SA-GC2T 4.1
4.1
6
12
60
6
¥
9,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
18966536
SA-GC2T 4.2
4.2
6
12
60
6
¥
9,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
18966545
SA-GC2T 4.3
4.3
6
12
60
6
¥
9,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
18966554
SA-GC2T 4.4
4.4
6
12
60
6
¥
9,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
18966563
SA-GC2T 4.6
4.6
6
15
60
6
¥
9,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
18966579
SA-GC2T 4.7
4.7
6
15
60
6
¥
9,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
18966588
SA-GC2T 4.8
4.8
6
15
60
6
¥
9,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
18966597
SA-GC2T 4.9
4.9
6
15
60
6
¥
9,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
18966606
SA-GC2T 5.1
5.1
6
15
60
6
¥
11,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
18966615
SA-GC2T 5.2
5.2
6
15
60
6
¥
11,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
18966624
SA-GC2T 5.3
5.3
6
15
60
6
¥
11,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
18966633
SA-GC2T 5.4
5.4
6
15
60
6
¥
11,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
18966649
SA-GC2T 5.6
5.6
6
15
60
6
¥
11,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
18966658
SA-GC2T 5.7
5.7
6
15
60
6
¥
11,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
18966667
SA-GC2T 5.8
5.8
6
15
60
6
¥
11,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
18966676
SA-GC2T 5.9
5.9
6
15
60
6
¥
11,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
18966685
SA-GC2T 6.1
6.1
8
20
70
8
¥
12,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
18966694
SA-GC2T 6.2
6.2
8
20
70
8
¥
12,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
18966703
SA-GC2T 6.3
6.3
8
20
70
8
¥
12,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18966719
SA-GC2T 6.4
6.4
8
20
70
8
¥
12,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18966728
SA-GC2T 6.6
6.6
8
20
70
8
¥
12,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ