SAコーティング 超硬4枚刃ボールエンドミル

SAコーティング 超硬4枚刃ボールエンドミル - S&K(三興製作所)

焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能。
焼きばめシステム対応。

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18968094SA-GCBE4T 3R1280663
16,780
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
18968103SA-GCBE4T 4R1590884
23,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18968119SA-GCBE4T 5R2010010105
27,950
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
18968128SA-GCBE4T 6R2511012126
37,270
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18968137SA-GCBE4T 8R3514016168
79,860
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする