SAコーティング 超硬GCX溝用エンドミル

SAコーティング 超硬GCX溝用エンドミル - S&K(三興製作所)

剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。
側面加工も可能。
切削抵抗を軽減できます。
切屑の排出が抜群。
焼きばめシステム対応。

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SAコーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18968146SA-GCXF 9.02590109
23,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18968155SA-GCXF 14.0351101614
42,990
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
18968164SA-GCXF 15.0401101615
45,930
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
18968173SA-GCXF 18.0451102018
72,680
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
18968189SA-GCXF 22.0501402522
111,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
18968198SA-GCXF 25.0501402525
159,720
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする