SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル

SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル - S&K(三興製作所)

テーパーネックにより剛性をアップさせています。
高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。
焼きばめシステム対応。

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18968207SA-GCTNBE 0.5RX3°2.580610.5
18,670
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
18968216SA-GCTNBE 0.5RX5°2.560610.5
17,420
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
18968225SA-GCTNBE 1RX3°580621
18,670
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
18968234SA-GCTNBE 1RX5°560621
17,420
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
18968243SA-GCTNBE 1.5RX1.5°890631.5
19,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
18968259SA-GCTNBE 1.5RX3°870631.5
18,050
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
18968268SA-GCTNBE 2RX1.5°890642
19,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
18968277SA-GCTNBE 2RX3°870642
18,050
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
18968286SA-GCTNBE 2.5RX1.5°10110852.5
24,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18968295SA-GCTNBE 2.5RX3°1090852.5
22,610
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
18968304SA-GCTNBE 3RX1.5°12110863
25,310
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18968313SA-GCTNBE 3RX3°1290863
23,860
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18968329SA-GCTNBE 4RX1.5°141201084
33,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
18968338SA-GCTNBE 4RX3°141001084
31,120
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
18968347SA-GCTNBE 5RX1.5°1813012105
40,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
18968356SA-GCTNBE 5RX3°1811012105
38,380
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
18968365SA-GCTNBE 6RX1.5°2216016126
63,260
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
18968374SA-GCTNBE 6RX3°2214016126
57,450
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする