曜日別特売

Sコーティング エステック4枚刃エンドミル ショート刃

Sコーティング エステック4枚刃エンドミル ショート刃 - S&K(三興製作所)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
仕上げ加工に最適。

材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4表面処理Sコーティング外径許容差(mm)0~-0.03内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18969573SS4T 21.045115202133
31,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
18969589SS4T 23.050130252333
37,010
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
18969598SS4T 24.050130252433
37,010
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
18969607SS4T 26.050130252633
41,010
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
18969616SS4T 27.055135252733
49,080
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
18969625SS4T 29.055135252933
59,180
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
18969634SS4T 31.060145323130
74,360
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
18969643SS4T 33.060145323330
88,450
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
18969659SS4T 34.060145323430
88,450
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
18969668SS4T 36.060145323630
99,890
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
18969677SS4T 37.065150323730
107,530
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
18969686SS4T 38.065150323830
107,530
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
18969695SS4T 39.065150323930
123,440
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする