S&K(三興製作所)
Sコーティング エステック4枚刃エンドミル ロング刃
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
表面処理
S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)
33
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18969704
SS4TL 7X35
35
80
8
7
¥
11,110
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
18969713
SS4TL 9X45
45
95
10
9
¥
12,450
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
18969729
SS4TL 11X55
55
110
12
11
¥
15,410
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
18969738
SS4TL 13X55
55
115
12
13
¥
20,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
18969747
SS4TL 14X55
55
115
12
14
¥
18,580
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
18969756
SS4TL 15X65
65
130
16
15
¥
20,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
18969765
SS4TL 17X65
65
130
16
17
¥
30,960
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
18969774
SS4TL 18X65
65
130
16
18
¥
30,180
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
18969783
SS4TL 19X75
75
150
20
19
¥
35,360
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
18969799
SS4TL 22X75
75
150
20
22
¥
40,610
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください