S&K(三興製作所)
Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18970079
S-アルファFL 20X80
20
20
80
4
160
¥
47,140
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
18970088
S-アルファFL 25X100
25
25
100
4
180
¥
70,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
18970097
S-アルファFL 30X100
30
32
100
4
210
¥
83,490
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
18970106
S-アルファFL 40X120
40
42
120
6
240
¥
146,080
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
18970115
S-アルファFL 50X160
50
42
160
6
280
¥
288,320
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください