S&K(三興製作所)
αフラットニックエンドミル ショート刃
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
中仕上加工が可能。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18970124
アルファFS 10.0
10
25
4
90
10
¥
9,610
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18970133
アルファFS 11.0
12
30
4
110
12
¥
12,520
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
18970149
アルファFS 12.0
12
30
4
110
12
¥
12,520
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
18970158
アルファFS 13.0
12
30
4
110
12
¥
14,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
18970167
アルファFS 14.0
16
35
4
135
16
¥
14,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
18970176
アルファFS 15.0
16
40
4
140
16
¥
16,240
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
18970185
アルファFS 16.0
16
40
4
140
16
¥
16,860
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
18970194
アルファFS 17.0
16
40
4
140
16
¥
17,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18970203
アルファFS 18.0
16
40
4
140
16
¥
17,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
18970219
アルファFS 19.0
20
45
4
145
20
¥
18,530
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
18970228
アルファFS 20.0
20
45
4
145
20
¥
18,530
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
18970237
アルファFS 22.0
20
45
4
145
20
¥
22,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
18970246
アルファFS 25.0
25
50
4
150
25
¥
25,770
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
18970255
アルファFS 28.0
25
55
4
160
25
¥
30,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18970264
アルファFS 30.0
25
55
4
165
25
¥
35,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
18970273
アルファFS 32.0
32
60
4
175
32
¥
42,210
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
18970289
アルファFS 35.0
32
60
6
175
32
¥
51,310
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
18970298
アルファFS 40.0
32
65
6
185
32
¥
71,150
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
18970307
アルファFS 45.0
42
70
6
190
42
¥
88,960
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
18970316
アルファFS 50.0
42
80
6
200
42
¥
111,620
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください