S&K(三興製作所)
エステック2枚刃ボールエンドミル
高級粉末ハイスを採用しています。
難削材の加工や長時間加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18972136
SB2T 0.5R
1
50
6
1
0.5
¥
11,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
18972145
SB2T 0.75R
3
50
6
1.5
0.75
¥
11,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
18972154
SB2T 1R
4
55
6
2
1
¥
10,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
18972163
SB2T 1.25R
5
55
6
2.5
1.25
¥
10,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
18972179
SB2T 1.5R
6
60
6
3
1.5
¥
10,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
18972188
SB2T 2R
8
60
6
4
2
¥
10,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
18972197
SB2T 2.5R
10
80
6
5
2.5
¥
10,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
18972206
SB2T 3R
12
90
6
6
3
¥
10,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
18972215
SB2T 3.5R
15
100
8
7
3.5
¥
12,510
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
18972224
SB2T 4R
15
100
8
8
4
¥
12,510
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
18972233
SB2T 4.5R
20
110
10
9
4.5
¥
15,010
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
18972249
SB2T 5R
20
110
10
10
5
¥
15,010
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18972258
SB2T 5.5R
25
120
12
11
5.5
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
18972267
SB2T 6R
25
120
12
12
6
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
18972276
SB2T 6.5R
25
120
12
13
6.5
¥
23,370
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18972285
SB2T 7R
30
150
16
14
7
¥
23,370
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18972294
SB2T 7.5R
35
150
16
15
7.5
¥
28,920
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18972303
SB2T 8R
35
150
16
16
8
¥
28,920
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
18972319
SB2T 8.5R
35
150
16
17
8.5
¥
33,610
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
18972328
SB2T 9R
35
150
16
18
9
¥
33,610
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
18972337
SB2T 9.5R
40
160
20
19
9.5
¥
40,380
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
18972346
SB2T 10R
40
160
20
20
10
¥
40,380
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
18972355
SB2T 11R
40
160
20
22
11
¥
50,450
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
18972364
SB2T 12R
40
180
25
24
12
¥
50,450
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
18972373
SB2T 12.5R
50
180
25
25
12.5
¥
50,450
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
18972389
SB2T 13R
50
180
25
26
13
¥
68,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
18972398
SB2T 14R
50
180
25
28
14
¥
74,680
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
18972407
SB2T 15R
55
180
25
30
15
¥
77,180
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください