S&K(三興製作所)
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
ねじれ角(°)
33
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18972547
STEC4TL 3X15
15
55
6
3
¥
7,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18972556
STEC4TL 4X20
20
60
6
4
¥
7,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18972565
STEC4TL 5X25
25
65
6
5
¥
7,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18972574
STEC4TL 6X25
25
65
6
6
¥
7,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18972583
STEC4TL 6X40
40
80
6
6
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18972599
STEC4TL 7X35
35
80
8
7
¥
9,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18972608
STEC4TL 8X35
35
80
8
8
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18972617
STEC4TL 9X45
45
95
10
9
¥
10,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
18972626
STEC4TL 10X45
45
95
10
10
¥
9,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
18972635
STEC4TL 11X55
55
110
12
11
¥
12,960
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
18972644
STEC4TL 12X40
40
95
12
12
¥
10,290
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
18972653
STEC4TL 12X55
55
110
12
12
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
18972669
STEC4TL 13X55
55
115
12
13
¥
17,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
18972678
STEC4TL 14X55
55
115
12
14
¥
15,640
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
18972687
STEC4TL 15X65
65
130
16
15
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
18972696
STEC4TL 16X65
65
130
16
16
¥
19,320
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
18972705
STEC4TL 16X80
80
145
16
16
¥
23,890
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18972714
STEC4TL 17X65
65
130
16
17
¥
26,070
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
18972739
STEC4TL 19X75
75
150
20
19
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
18972748
STEC4TL 20X60
60
135
20
20
¥
24,680
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
18972757
STEC4TL 20X75
75
150
20
20
¥
27,070
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
18972766
STEC4TL 20X100
100
175
20
20
¥
38,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
18972775
STEC4TL 22X75
75
150
20
22
¥
34,210
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
18972784
STEC4TL 25X90
90
170
25
25
¥
42,750
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
18972793
STEC4TL 30X90
90
170
25
30
¥
67,090
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
18972809
STEC4TL 30X105
105
185
25
30
¥
73,140
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
18972818
STEC4TL 35X105
105
190
32
35
¥
102,640
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
18972827
STEC4TL 40X105
105
190
32
40
¥
143,260
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
18972723
STEC4TL 18X65
65
130
16
18
¥
25,430
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください