S&K(三興製作所)
エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃
高級粉末ハイスを採用しています。
オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
3
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18972836
STECM 6.0
15
17
65
8
6
¥
6,450
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
18972845
STECM 7.0
20
22
75
10
7
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
18972854
STECM 8.0
20
23
75
10
8
¥
6,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
18972863
STECM 9.0
25
29
90
12
9
¥
9,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18972897
STECM 12.0
30
-
95
12
12
¥
10,610
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
18972906
STECM 14.0
35
40
105
16
14
¥
14,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
18972915
STECM 15.0
40
48
115
16
15
¥
15,160
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
18972924
STECM 16.0
40
-
115
16
16
¥
15,310
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18972933
STECM 18.0
40
46
125
20
18
¥
21,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
18972949
STECM 20.0
45
-
130
20
20
¥
23,710
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18972958
STECM 25.0
50
-
140
25
25
¥
34,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
18972967
STECM 30.0
55
65
150
32
30
¥
55,440
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
18972879
STECM 10.0
25
29
90
12
10
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
18972888
STECM 11.0
30
37
95
12
11
¥
11,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください