エステックマッスル3枚刃エンドミル ロング刃

エステックマッスル3枚刃エンドミル ロング刃 - S&K(三興製作所)

高級粉末ハイスを採用しています。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。

材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18972985STECML 8.0--353890
8,670
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18972994STECML 10.0--4549110
11,260
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
18973003STECML 12.0--55-120
13,770
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
18973028STECML 20.0--85-165
30,660
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
18973037STECML 25.0--105-190
45,240
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
18973046STECML 30.0--105115190
71,920
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
18972976STECML 6.068252775
5,890
取扱い終了
18973019STECML 16.0--65-140
19,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする