曜日別特売

コンビネーションシャンク αニックエンドミル

コンビネーションシャンク αニックエンドミル - S&K(三興製作所)
外径(Φmm)50柄径(Φmm)50.8材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30内容量1本
全7種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18973658CNアルファ 50X7575175
122,040
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
18973667CNアルファ 50X105105205
142,860
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
18973676CNアルファ 50X125125225
163,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
18973685CNアルファ 50X155155255
184,550
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
18973694CNアルファ 50X205205305
219,960
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
18973703CNアルファ 50X255255355
291,780
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
18973719CNアルファ 50X305305405
363,570
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする