曜日別特売

スロッチングエンドミル レギュラ刃

スロッチングエンドミル レギュラ刃 - S&K(三興製作所)

ストレート刃。

材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)60全長(mm)170刃数2シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18973929SL 41.041
57,360
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
18973938SL 42.042
57,360
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
18973947SL 43.043
66,380
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
18973956SL 44.044
66,380
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
18973965SL 45.045
66,380
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
18973974SL 46.046
70,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
18973983SL 47.047
77,880
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
18973999SL 48.048
77,880
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
18974008SL 49.049
85,580
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
18974017SL 50.050
85,580
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする