テーパー刃ボールエンドミル

テーパー刃ボールエンドミル - S&K(三興製作所)
材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04テーパ片角許容差(分)0~-10内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
大端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18975067TB 1.5RX2°308561.54.99
14,640
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18975076TB 1.5RX3°308561.55.99
14,640
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
18975085TB 1.5RX5°309081.58.00
14,640
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18975094TB 1.5RX7°3095101.510.02
17,170
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
18975103TB 1.5RX10°27100121.512.04
19,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
18975119TB 2RX2°3595826.31
15,090
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18975128TB 2RX3°3595827.46
16,270
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
18975137TB 2RX5°351001029.79
17,200
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
18975146TB 2RX7°34.510512212.01
20,780
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
18975155TB 2RX10°3511016215.70
26,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18975164TB 3RX2°401101038.59
15,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
18975173TB 3RX3°411101039.99
16,840
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
18975189TB 3RX5°3711512311.97
20,520
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18975198TB 3RX7°43.512016315.99
24,530
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
18975207TB 3RX10°42.512520320.02
34,280
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18975216TB 5RX2°5913016513.78
29,240
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
18975225TB 5RX3°6213016515.99
31,220
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
18975234TB 5RX5°6214020520.01
36,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
18975243TB 5RX7°61.515025523.95
50,760
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
18975259TB 5RX10°5815025528.84
69,550
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
18975268TB 8RX2°5914020819.57
33,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
18975277TB 8RX3°6014020821.47
40,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
18975286TB 8RX5°5915025824.98
48,310
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
18975295TB 8RX7°60.515025829.01
59,920
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
18975304TB 8RX10°5815532833.88
83,110
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする