S&K(三興製作所)
ラフィングボールエンドミル
外径(Φmm)
25
柄径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
60
全長(mm)
180
刃数
4
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
寸法R(mm)
12.5
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.05
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18975313
REB 12.5R
¥
45,490
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください