S&K(三興製作所)
超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル
オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。
焼きばめシステム対応。
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃数
2
ねじれ角(°)
45
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18975706
GCALBE 3R
15
80
¥
14,380
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
18975715
GCALBE 4R
20
90
¥
20,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
18975724
GCALBE 5R
25
100
¥
23,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18975733
GCALBE 6R
30
110
¥
33,010
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
18975749
GCALBE 8R
40
140
¥
68,150
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
18975758
GCALBE 10R
45
160
¥
105,680
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください