S&K(三興製作所)
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
133
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18975767
GC2T 0.5
1
50
3
0.5
¥
7,720
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
18975776
GC2T 0.6
1.2
50
3
0.6
¥
7,720
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18975785
GC2T 0.7
1.4
50
3
0.7
¥
7,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18975794
GC2T 0.8
1.6
50
3
0.8
¥
7,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18975803
GC2T 0.9
1.8
50
3
0.9
¥
7,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18975819
GC2T 1.0
2
50
4
1
¥
5,760
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
18975828
GC2T 1.1
2.5
50
4
1.1
¥
6,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
18975837
GC2T 1.2
2.5
50
4
1.2
¥
6,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
18975846
GC2T 1.3
2.5
50
4
1.3
¥
6,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
18975855
GC2T 1.4
2.5
50
4
1.4
¥
6,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
18975864
GC2T 1.5
3.5
50
4
1.5
¥
5,760
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
18975873
GC2T 1.6
3.5
50
4
1.6
¥
6,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
18975889
GC2T 1.7
3.5
50
4
1.7
¥
6,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
18975898
GC2T 1.8
3.5
50
4
1.8
¥
6,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
18975907
GC2T 1.9
3.5
50
4
1.9
¥
6,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
18975916
GC2T 2.0
5
50
4
2
¥
5,760
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
18975925
GC2T 2.1
5
50
4
2.1
¥
6,660
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
18975934
GC2T 2.2
5
50
4
2.2
¥
6,660
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
18975943
GC2T 2.3
5
50
4
2.3
¥
6,660
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
18975959
GC2T 2.4
5
50
4
2.4
¥
6,660
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
18975968
GC2T 2.5
6
50
4
2.5
¥
5,760
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
18975977
GC2T 2.6
6
50
4
2.6
¥
6,790
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
18975986
GC2T 2.7
6
50
4
2.7
¥
6,790
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
18975995
GC2T 2.8
6
50
4
2.8
¥
6,790
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
18976004
GC2T 2.9
6
50
4
2.9
¥
6,790
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
18976013
GC2T 3.0
10
50
6
3
¥
7,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18976029
GC2T 3.1
10
50
6
3.1
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18976038
GC2T 3.2
10
50
6
3.2
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18976047
GC2T 3.3
10
50
6
3.3
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18976056
GC2T 3.4
10
50
6
3.4
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18976074
GC2T 3.6
12
50
6
3.6
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18976083
GC2T 3.7
12
50
6
3.7
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18976099
GC2T 3.8
12
50
6
3.8
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18976108
GC2T 3.9
12
50
6
3.9
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18976117
GC2T 4.0
12
60
6
4
¥
8,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
18976126
GC2T 4.1
12
60
6
4.1
¥
8,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
18976135
GC2T 4.2
12
60
6
4.2
¥
8,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
18976144
GC2T 4.3
12
60
6
4.3
¥
8,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
18976153
GC2T 4.4
12
60
6
4.4
¥
8,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
18976178
GC2T 4.6
15
60
6
4.6
¥
8,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
18976187
GC2T 4.7
15
60
6
4.7
¥
8,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
18976196
GC2T 4.8
15
60
6
4.8
¥
8,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
18976214
GC2T 5.0
15
60
6
5
¥
8,150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
18976223
GC2T 5.1
15
60
6
5.1
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18976239
GC2T 5.2
15
60
6
5.2
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18976248
GC2T 5.3
15
60
6
5.3
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18976257
GC2T 5.4
15
60
6
5.4
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18976266
GC2T 5.5
15
60
6
5.5
¥
8,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
18976275
GC2T 5.6
15
60
6
5.6
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18976284
GC2T 5.7
15
60
6
5.7
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ