曜日別特売

超硬2枚刃ボールエンドミル

超硬2枚刃ボールエンドミル - S&K(三興製作所)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
焼きばめシステム対応。

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03内容量1本
全19種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18977097GCBE 0.3R0.95030.60.3
15,310
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
18977106GCBE 0.5R2.550410.5
11,370
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
18977115GCBE 0.75R35041.50.75
11,370
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
18977124GCBE 1R460621
12,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
18977133GCBE 1.5R670631.5
13,120
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
18977149GCBE 2R870642
13,120
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
18977158GCBE 2.5R1080652.5
14,320
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
18977167GCBE 3R1280663
14,320
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
18977176GCBE 3.5R1590873.5
19,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18977185GCBE 4R1590884
21,170
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18977194GCBE 4.5R201001094.5
24,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
18977203GCBE 5R2010010105
24,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
18977219GCBE 5.5R2511012115.5
31,690
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18977228GCBE 6R2511012126
31,690
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18977237GCBE 7R3013016147
65,120
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
18977246GCBE 8R3514016168
72,350
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
18977255GCBE 9R3514020189
101,050
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
18977264GCBE 10R40160202010
112,270
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
18977273GCBE 12.5R50180252512.5
201,250
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする