S&K(三興製作所)
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク
GCBEのロングシャンクエンドミル。
深い部分の加工が可能。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18977298
GCBELS 2R
7
100
¥
15,580
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
18977307
GCBELS 3R
20
120
¥
18,630
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
18977316
GCBELS 4R
30
130
¥
24,490
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
18977343
GCBELS 8R
50
200
¥
76,260
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
18977359
GCBELS 10R
60
220
¥
116,330
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
18977368
GCBELS 12.5R
80
230
¥
203,640
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
18977325
GCBELS 5R
35
150
¥
30,610
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
18977334
GCBELS 6R
40
150
¥
43,120
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
18977289
GCBELS 1.5R
4.5
100
¥
13,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください