S&K(三興製作所)
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18977377
GC4T 2.0
5
50
4
2
¥
8,110
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
18977386
GC4T 3.0
10
50
6
3
¥
8,260
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
18977395
GC4T 4.0
12
60
6
4
¥
8,670
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18977404
GC4T 5.0
15
60
6
5
¥
9,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18977413
GC4T 6.0
15
60
6
6
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
18977429
GC4T 7.0
20
70
8
7
¥
12,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18977438
GC4T 8.0
20
70
8
8
¥
13,190
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
18977447
GC4T 9.0
25
90
10
9
¥
16,540
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
18977456
GC4T 10.0
25
90
10
10
¥
17,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
18977465
GC4T 11.0
30
90
12
11
¥
20,910
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18977474
GC4T 12.0
30
90
12
12
¥
22,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18977483
GC4T 13.0
35
90
12
13
¥
27,570
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
18977499
GC4T 14.0
35
110
16
14
¥
30,440
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
18977508
GC4T 15.0
40
110
16
15
¥
38,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
18977517
GC4T 16.0
40
110
16
16
¥
45,650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
18977526
GC4T 17.0
40
110
20
17
¥
60,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
18977535
GC4T 18.0
40
110
20
18
¥
60,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
18977544
GC4T 19.0
45
115
20
19
¥
66,560
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
18977553
GC4T 20.0
45
115
20
20
¥
66,560
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください