S&K(三興製作所)
超硬4枚刃ボールエンドミル
高速加工・高能率加工が可能。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
80
90
100
110
140
160
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18977578
GCBE4T 4R
15
90
¥
27,310
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
18977587
GCBE4T 5R
20
100
¥
31,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
18977596
GCBE4T 6R
25
110
¥
41,210
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
18977605
GCBE4T 8R
35
140
¥
87,220
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
18977569
GCBE4T 3R
12
80
¥
19,320
取扱い終了
返品不可
18977614
GCBE4T 10R
40
160
¥
135,290
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください