曜日別特売

ゼットソー Vハンディ200 大工目

ゼットソー Vハンディ200 大工目 - 岡田金属工業所ゼットソー Vハンディ200 大工目 - 岡田金属工業所ゼットソー Vハンディ200 大工目 - 岡田金属工業所ゼットソー Vハンディ200 大工目 - 岡田金属工業所ゼットソー Vハンディ200 大工目 - 岡田金属工業所

コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。
大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。
室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)

用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。刃渡り(mm)200全長(mm)490ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)223板厚(mm)0.5折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.7内容量1丁
注意
※枝、竹の伐採には適しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1894010318411
4,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする