曜日別特売

ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃

ゼットソー Vハンディ200 ボード用  替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 ボード用  替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(1件のレビュー)

石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)

用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190ピッチ(mm)1.75仕様替刃板厚(mm)0.7刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1894012818422
670
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18940128
2018-10-12
用途: ボード開口

昔からこのメーカーを使用しています。品質信頼性に問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする