土牛
ハサミタイ L-3000RF
伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。
手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。
拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途
手では届かない所のモノの拾得に。
仕様
25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付
質量(kg)
【拾得可能】1.5まで
最大寸法(mm)
【ハサミ部開閉】100
全質量(g)
約1065
収納~最長(約)mm
1400~3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18940189
01741
¥
20,350
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください