曜日別特売

強靭万能はさみ L型

強靭万能はさみ L型 - 龍宝丸強靭万能はさみ L型 - 龍宝丸強靭万能はさみ L型 - 龍宝丸強靭万能はさみ L型 - 龍宝丸強靭万能はさみ L型 - 龍宝丸強靭万能はさみ L型 - 龍宝丸強靭万能はさみ L型 - 龍宝丸強靭万能はさみ L型 - 龍宝丸
(1件のレビュー)

サビにくいステンレス製!
カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。
スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。
細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断!
頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。
切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!

用途
分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。
箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。
切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)内容量1丁
注意
※切断能力の数値はメーカー参考目安です。使用状況により異なります。
※鋼材・銅線やピアノ線など、硬く熱処理をされた素材には、歯を痛める原因となり使用できません。
※刃先に行くほど、切断能力は低下します。硬いもの・厚いものの切断はそれぞれの刃の根元で作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189402251524N
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18940225
2023-12-07
用途:
その他業種

L型は便利です。
強靭なので力強いしね。
ありがとうございました。
またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする