大和電業
アルミ分岐ボックス (防水)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18941126
TB- 4 アルミWPブンキボックス
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
512
115
90
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
18941135
TB- 6 アルミWPブンキボックス
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
732
150
100
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18941144
TB- 8 アルミWPブンキボックス
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
906
190
100
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18941153
TB-12 アルミWPブンキボックス
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
1162
230
110
¥
7,620
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18941169
TB-24 アルミWPブンキボックス
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
2284
230
260
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18941178
TB- 8N アルミWPブンキボックス
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
1180
190
130
¥
6,180
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18941187
TB-12N アルミWPブンキボックス
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
1526
270
130
¥
7,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18947749
MSN36-39 ネジナシカップリング
本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒
272
38.4
21
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください