| 18947943 | SPT-11H | 1個 | - | | |
|
| 18941817 | FAE-12 ニジュウヒフクフレキ | 1箱(30m) | ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:亜鉛めっき鉄線、軟質塩化ビニル | | | |
| 18941826 | FAE-16 ニジュウヒフクフレキ | 1箱(30m) | ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:亜鉛めっき鉄線、軟質塩化ビニル | | | |
| 18941835 | FAE-22 ニジュウヒフクフレキ | 1箱(30m) | ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:亜鉛めっき鉄線、軟質塩化ビニル | | | |
| 18941844 | FAE-28 ニジュウヒフクフレキ | 1箱(20m) | ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:亜鉛めっき鉄線、軟質塩化ビニル | | | |
| 18941853 | FAE-36 ニジュウヒフクフレキ | 1箱(15m) | ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:亜鉛めっき鉄線、軟質塩化ビニル | | | |