大和電業
ストレート内ネジコネクタ
材質
本体:黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
内径(mm)
厚鋼電線管ねじ
対辺D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18942413
MS10-16F ウチネジ コネクタ
76
(締付前)23
(C)8.2
(A)CTG16
27
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942429
MS12-16F ウチネジ コネクタ
72
(締付前)23
(C)10.7
(A)CTG16
27
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942438
MS16-16F ウチネジ コネクタ
106
(締付前)27.5
(C)14
(A)CTG16
32
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18942447
MS16-22F ウチネジ コネクタ
141
(締付前)28.5
(C)14
(A)CTG22
36
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942456
MS22-22F ウチネジ コネクタ
118
(締付前)28.5
(C)18.9
(A)CTG22
36
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942465
MS28-28F ウチネジ コネクタ
201
(締付前)30
(C)24.5
(A)CTG28
46
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942474
MS36-36F ウチネジ コネクタ
245
(締付前)32.5
(C)33.1
(A)CTG36
54
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942483
MS42-42F ウチネジ コネクタ
385
(締付前)35
(C)38.1
(A)CTG42
60
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942499
MS54-54F ウチネジ コネクタ
615
(締付前)38.5
(C)49.4
(A)CTG54
75
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942508
MS70-70F ウチネジ コネクタ
1060
(締付前)50
(C)60.8
(A)CTG70
95
¥
9,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942517
MS82-82F ウチネジ コネクタ
1460
(締付前)60
(C)71.6
(A)CTG82
110
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942526
MS12-19F ウチネジ コネクタ
78
(締付前)23
(C)10.7
(A)CTC19
27
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942535
MS16-19F ウチネジ コネクタ
112
(締付前)27.5
(C)14
(A)CTC19
32
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942544
MS22-25F ウチネジ コネクタ
110
(締付前)28.5
(C)18.9
(A)CTC25
36
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942553
MS28-31F ウチネジ コネクタ
205
(締付前)30
(C)24.5
(A)CTC31
46
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18942569
MS36-39F ウチネジ コネクタ
275
(締付前)32.5
(C)32
(A)CTC39
54
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942578
MS42-51F ウチネジ コネクタ
347
(締付前)35
(C)38.1
(A)CTC51
60
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942587
MS54-63F ウチネジ コネクタ
343
(締付前)38.5
(C)49.4
(A)CTC63
75
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください