大和電業
リミットSW用90°コネクタ
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
寸法B(mm)
8
寸法B1(mm)
14
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
長さL(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18942693
MAL10-16 リミットスイッチヨウ90°コネクタ
80
37
(締付前)22、(締付前:3)29
33
41
¥
985
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18942709
MAL12-16 リミットスイッチヨウ90°コネクタ
84
40
(締付前)23、(締付前:3)30
37
42
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください