曜日別特売

防油回転式ストレートコネクタ

防油回転式ストレートコネクタ - 大和電業防油回転式ストレートコネクタ - 大和電業
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法B(mm)
長さL(mm)
質量(g)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18943479MSR12-22 カイテンシキストレートコネクタ本体:黄銅棒14(締付前)30120(厚綱ねじA 推奨)27
1,750
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943488MSR16-28 カイテンシキストレートコネクタ本体:黒心可鍛鋳鉄16(締付前)33.5164(厚綱ねじA 推奨)34
2,250
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943497MSR22-28 カイテンシキストレートコネクタ本体:黒心可鍛鋳鉄16(締付前)33.5164(厚綱ねじA 推奨)34
2,410
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943506MSR28-36 カイテンシキストレートコネクタ本体:黒心可鍛鋳鉄18(締付前)38305(厚綱ねじA 推奨)42
4,150
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943515MSR36-42 カイテンシキストレートコネクタ本体:黒心可鍛鋳鉄18(締付前)39.5376(厚綱ねじA 推奨)48
4,710
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943524MSR42-54 カイテンシキストレートコネクタ本体:黒心可鍛鋳鉄20(締付前)43550(厚綱ねじA 推奨)60
5,590
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943533MSR54-70 カイテンシキストレートコネクタ本体:黒心可鍛鋳鉄22(締付前)46.5920(厚綱ねじA 推奨)76
7,480
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする