大和電業
防油型回転式90°コネクタ
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
長さL(mm)
寸法B(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18943549
MAR12-22 カイテンシキ90°コネクタ
140
41
(締付前)38.5
14
(厚綱ねじA 推奨)27
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943558
MAR16-28 カイテンシキ90°コネクタ
236
49.5
(締付前)46
16
(厚綱ねじA 推奨)34
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943567
MAR22-28 カイテンシキ90°コネクタ
244
51.5
(締付前)46
16
(厚綱ねじA 推奨)34
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943576
MAR28-36 カイテンシキ90°コネクタ
430
65
(締付前)54.5
18
(厚綱ねじA 推奨)42
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943585
MAR36-42 カイテンシキ90°コネクタ
550
74.5
(締付前)60
18
(厚綱ねじA 推奨)48
¥
5,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943594
MAR42-54 カイテンシキ90°コネクタ
793
83.5
(締付前)67.5
20
(厚綱ねじA 推奨)60
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943603
MAR54-70 カイテンシキ90°コネクタ
1254
97.5
(締付前)75
22
(厚綱ねじA 推奨)76
¥
8,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください