大和電業
回転式アダプター
材質
本体:黄銅棒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18943619
RAG-16-16 カイテンシキアダプタ
16
21
18
14
(推奨)21
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943628
RAG-22-22 カイテンシキアダプタ
10
21
18
14
(推奨)27
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943637
RAG-28-28 カイテンシキアダプタ
7
24
21
16
(推奨)34
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください