曜日別特売

Pgネジストレートコネクタ

Pgネジストレートコネクタ - 大和電業Pgネジストレートコネクタ - 大和電業
材質本体:黄銅棒内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
寸法B(mm)
呼称
対辺D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18943646MS12-PG11 PGネジストレートコネクタ52(締付前)237(ねじ:A)Pg1127
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18943655MS12-PG13.5 PGネジストレートコネクタ54(締付前)237(ねじ:A)Pg13.527
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18943664MS12-PG16 PGネジストレートコネクタ56(締付前)238(ねじ:A)Pg1627
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943673MS16-PG16 PGネジストレートコネクタ86(締付前)26.58(ねじ:A)Pg1632
1,640
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943689MS22-PG21 PGネジストレートコネクタ98(締付前)26.58(ねじ:A)Pg2136
1,920
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18943698MS28-PG29 PGネジストレートコネクタ160(締付前)298(ねじ:A)Pg2946
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18943707MS36-PG29 PGネジストレートコネクタ215(締付前)30.58(ねじ:A)Pg2954
3,510
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
18943716MS42-PG42 PGネジストレートコネクタ235(締付前)338(ねじ:A)Pg4260
3,045
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする