大和電業
薄鋼 ねじなしカップリング
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
長さL(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18943743
MSN16-19 ネジナシカップリング
(薄鋼電線管ねじ呼称)CTC19
120
(締付前)27.5
27
18
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18943759
MSN22-25 ネジナシカップリング
(薄鋼電線管ねじ呼称)CTC25
110
(締付前)27.5
33
18
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18943768
MSN28-31 ネジナシカップリング
(薄鋼電線管ねじ呼称)CTC31
204
(締付前)0.3
40
21
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください